Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank SEVILLA Bambus Nutzbreite 1770mm m.Lehne mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbank SEVILLA Bambus Nutzbreite 1770mm m.Lehne mobil
Parkbank SEVILLA Bambus Nutzbreite 1770mm m.Lehne mobil
Parkbank SEVILLA Bambus Nutzbreite 1770mm m.Lehne mobil
Artikel-Nr.:
     214B-7830541392
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     54235
EAN/GTIN:
     4008244391461
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank SEVILLA, Bambus • Helle stabverleimte, massive 100 x 36 mm Bambusbohlen • Durch zusätzliche, spezielle Imprägnierung wird die allerhöchste Dauerhaftigkeitsklasse erreicht • Durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina • Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl • Untergestell aus langlebigem, feuerverzinktem 50 x 50 mm Vierkantrohr, mobil mit Bohrungen zur sicheren Verdübelung oder ortsfest zum Einbetonieren • Ortsfest zum Einbetonieren • Tiefe 340 bis 513 mm • 3-Sitzer Lieferung: Zerlegt und unmontiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
hell + verzinkt
Ausführung:
Mobil
Tiefe:
340–513 mm
Sitzhöhe:
475–477 mm
Material:
Bambus
Mit Rückenlehne:
ja
Nutzbare Sitzbreite:
1770 mm
Höhe über Boden:
475–873 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenbank, Parkmobilar, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Holz-Bänke, Sitzbank, 7830541392, 30541392
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,18*
€ 798,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,93*
€ 798,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,88*
€ 831,33*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,55*
€ 887,18*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,18*
€ 1.055,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,89*
€ 1.041,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,06*
€ 980,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,30*
€ 951,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 784,37*
€ 933,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,55*
€ 900,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.