Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckrohrständer Alu B80xT40xH2400 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rechteckrohrständer Alu B80xT40xH2400 mm
Rechteckrohrständer Alu B80xT40xH2400 mm
Rechteckrohrständer Alu B80xT40xH2400 mm
Rechteckrohrständer Alu B80xT40xH2400 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830551085
Herst.-Nr.:
     103000355
EAN/GTIN:
     4250366500973
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
Aluminiumständer für Schaukasten (Paar), 80 x 40 mm • Zum Einbetonieren • Rechteckrohr 80 x 40 mm • Farbe: silberfarben eloxiert Hinweis: Ab Schaukasten-Breite 2000 mm sind Rundrohr-Ständer erforderlich, auf Anfrage lieferbar. Pulverbeschichtung in RAL-Farben, Sonderformen oder Fußplatten zum Aufdübeln auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Gewicht:
8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
103000355
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Höhe:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardvitrine, Ständer, Schaukästen, Schaukastenzubehör, Aluständer, Steckbuchstaben, Außen-Schaukästen, Aluminiumständer, Rillengummitafeln, Magnete, Infokästen, 7830551085, 30551085
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,60*
€ 209,58*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,97*
€ 209,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,32*
€ 216,01*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,28*
€ 227,34*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 203,32*
€ 240,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 227,34*
€ 270,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 220,58*
€ 262,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 196,83*
€ 234,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 194,65*
€ 231,63
pro Paar
ab 25 Paar
€ 190,75*
€ 226,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 184,28*
€ 219,29
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 92,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solbach
108100007
ab € 20,98*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 243,35*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,16*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,57*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000027
ab € 193,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.