Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Vierbein, Höhe 550 mm Sitzfläche D 350 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Vierbein, Höhe 550 mm Sitzfläche D 350 m
Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Vierbein, Höhe 550 mm Sitzfläche D 350 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830561028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784061100
EAN/GTIN:
     4317784061100
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Bandstahl-Hocker, 4-beinig • Sitzfläche: aus Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert • Untergestell: formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet Hinweis: Sehr stabil und robus.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,96 kg
Sitzhöhe:
550 mm
Sitz-Ø:
350 mm
Farbe Gestell:
RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, bandstahlhocker 4-beinig, Hocker, Bandstahl, Werkstatthocker, 7830561028, 30561028
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,78*
€ 126,59*
2 Tage
25
€ 4,90*
ab € 102,60*
€ 127,83*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 131,86*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 133,29*
Lager 214
25
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 147,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.