Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Vierbein, Höhe 600 mm Sitzfläche D 350 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Vierbein, Höhe 600 mm Sitzfläche D 350 m
Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Vierbein, Höhe 600 mm Sitzfläche D 350 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830561029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784061117
EAN/GTIN:
     4317784061117
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Bandstahl-Hocker, 4-beinig • Sitzfläche: aus Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert • Untergestell: formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet Hinweis: Sehr stabil und robus.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6,22 kg
Sitzhöhe:
600 mm
Sitz-Ø:
350 mm
Farbe Gestell:
RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, bandstahlhocker 4-beinig, Hocker, Bandstahl, Werkstatthocker, 7830561029, 30561029
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,46*
€ 128,39*
3 Tage
15
€ 4,90*
ab € 104,13*
€ 129,64*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 133,70*
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 108,95*
€ 135,07*
Lager 214
15
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 149,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.