| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830561032 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163702863 EAN/GTIN: 4332163702863 |
| |
|
| | |
| Drehhocker Modell Goliat, mit Fußring • Sitzfläche: drehbar, mit strapazierfähigem Kunstlederpolster, schwarz • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasfeder • Fußring: Stahl, schwarz • Stahl-Fußkreuz: mit Kunststoff-Abdeckung, schwarz, kippsicher • Mit abriebfesten Bodengleitern Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 9,06 kg | Sitzhöhenverstellung: | 520–785 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Hocker, Rollhocker, Universalhocker, mit, Fußring, 4332163702863, 7830561032, 30561032 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,45* | € 86,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,07* | € 89,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,94* | € 90,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,67* | € 90,31* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 74,87* | € 98,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|