Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Dreibein, Höhe 500 mm Sitzfläche D 350 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Dreibein, Höhe 500 mm Sitzfläche D 350 m
Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Dreibein, Höhe 500 mm Sitzfläche D 350 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830561033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784061056
EAN/GTIN:
     4317784061056
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Bandstahl-Hocker, 3-beinig • Sitzfläche: aus Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert • Untergestell: formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet Hinweis: Sehr stabil und robust.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,1 kg
Sitzhöhe:
500 mm
Sitz-Ø:
350 mm
Farbe Gestell:
RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Suchbegriffe: bandstahl-hocker 3 beine h500 mm, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, Hocker, Bandstahl, Werkstatthocker, 7830561033, 30561033
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,66*
€ 113,19*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 91,06*
€ 114,29*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 89,96*
€ 117,77*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 94,85*
€ 119,01*
Lager 214
19
Frei Haus
ab € 101,55*
€ 132,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.