Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Dreibein, Höhe 550 mm Sitzfläche D 350 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Dreibein, Höhe 550 mm Sitzfläche D 350 m
Bandstahlhocker Holz Rundsitz, RAL 9005 Dreibein, Höhe 550 mm Sitzfläche D 350 m
Artikel-Nr.:
     214B-7830561035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784061063
EAN/GTIN:
     4317784061063
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bandstahl-Hocker
Bandstahlhocker
Bandstahl-Hocker, 3-beinig • Sitzfläche: aus Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert • Untergestell: formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet Hinweis: Sehr stabil und robust.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,18 kg
Sitzhöhe:
550 mm
Sitz-Ø:
350 mm
Farbe Gestell:
RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, bandstahl-hocker dreibeinig, Hocker, Bandstahl, Werkstatthocker, 7830561035, 30561035
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 88,24*
€ 113,53*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 91,65*
€ 114,63*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 118,12*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 96,10*
€ 119,36*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 132,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.