| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830561037 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784061070 EAN/GTIN: 4317784061070 |
| |
|
| | |
| Bandstahl-Hocker, 3-beinig • Sitzfläche: aus Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert • Untergestell: formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet Hinweis: Sehr stabil und robust. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4,3 kg | Sitzhöhe: | 600 mm | Sitz-Ø: | 350 mm | Farbe Gestell: | RAL 9005 tiefschwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 90,03* | € 116,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,49* | € 117,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,38* | € 120,87* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,40* | € 122,14* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,46* | € 135,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|