Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück feuerverzinkt L1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück feuerverzinkt L1000 mm
Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück feuerverzinkt L1000 mm
Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück feuerverzinkt L1000 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830561133
Herst.-Nr.:
     320100
EAN/GTIN:
     4332163701071
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schutzgeländer • Sichere Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen • Variables Steck- und Schraubsystem. • Auf Anfrage: Ausführungen zum Einbetonieren Lieferung: Mit Hülsenankern für Bodenmontage auf Beton-Untergrund.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
feuerverzinkt
Made in Germany:
ja
Höhe:
– mm
Ausführung:
gerade, VE 2 Stück
Breite:
1000 mm
Wandstärke:
2 mm
Rohr-Ø:
42,4 mm
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Schutzbalken, Sicherheitsgeländer, Kantenschutzprofile, Geländer, Schutzbügel, Rammschutz, 7830561133, 30561133
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,10*
€ 62,51*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,82*
€ 63,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 64,30*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,02*
€ 66,96*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,19*
€ 74,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.