| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-624964 Herst.-Nr.: 320100 EAN/GTIN: 4332163701071 |
| |
|
| | |
| Schutzgeländer feuerverzinkt
1a-Sicherheit Ideal für die Begrenzung von Betriebswegen und Gefahrenbereichen. Anpassungsfähig Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Steck- und Schraubsystem. Verbindungsbuchsen für Anfangs-, End- und Mittelstücke, Hülsenanker für Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive. Robuste Bauart Rohr-Ø 42 mm, Wandstärke 2 mm. Sichtbarer Schutz Feuerverzinkt. Weitere Lackierungen und Ausführungen zum Einbetonieren auf Wunsch lieferbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück | Abmessung HxL: | 1000 mm | Gewicht: | 4 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, 30561133, Geländer, Kantenschutzprofile, Schutzbügel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,18* | € 62,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,94* | € 63,01* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,68* | € 64,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,60* | € 66,89* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,67* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|