Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltür Trennwandsystem Vario B2000xH2200 mm RAL 7037 Draht-/Blech-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltür Trennwandsystem Vario B2000xH2200 mm RAL 7037 Draht-/Blech-Kombination
Doppeltür Trennwandsystem Vario B2000xH2200 mm RAL 7037 Draht-/Blech-Kombination
Doppeltür Trennwandsystem Vario B2000xH2200 mm RAL 7037 Draht-/Blech-Kombination
Artikel-Nr.:
     214B-7830561288
Herst.-Nr.:
     9235/4/GRAU7037
EAN/GTIN:
     4053569818445
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
gitterwand türelement
Trennwandgitter, Draht-/Blech-Kombination • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben Alle Türen komplett mit Schloss und Drückergarnitur, ohne Profilzylinder.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7037
Made in Germany:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Doppeltür
Breite:
2000 mm
Systemmaß:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandelement, Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 7830561288, 30561288
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,08*
€ 702,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,37*
€ 702,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,07*
€ 705,62*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 632,14*
€ 725,68*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,56*
€ 753,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,35*
€ 881,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,91*
€ 838,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,19*
€ 811,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 668,55*
€ 795,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,56*
€ 755,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.