Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL5010 Draht-/Blech-Kombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL5010 Draht-/Blech-Kombination
Wandelement Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL5010 Draht-/Blech-Kombination
Wandelement Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL5010 Draht-/Blech-Kombination
Wandelement Trennwandsystem Vario B980xH2200 mm RAL5010 Draht-/Blech-Kombination
Artikel-Nr.:
     214B-7830561345
Herst.-Nr.:
     9210/4/BLAU5010
EAN/GTIN:
     4053569819015
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Trennwandgitter, Draht-/Blech-Kombination • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 100 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010
Made in Germany:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung:
Wandelement
Breite:
980 mm
Systemmaß:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandelement, Maschinenschutzgitter, Trennwandsystem, Schutzgitterwand, 7830561345, 30561345
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,12*
€ 227,67*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,32*
€ 227,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,19*
€ 227,69*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,07*
€ 237,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,28*
€ 237,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.