| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601749 Herst.-Nr.: H37SLTyp1"GV" EAN/GTIN: 4053569095037 |
| |
|
| | |
| Dreistrang-Kettengehänge, verzinkte Kette • Kettengehänge mit drei Strängen und drei Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit 0–45°: | 3150 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 2240 kg | Größe des Aufhängeringes: | 135 x 75 mm | Kettenstärke: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,75* | € 105,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,30* | € 106,22* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,02* | € 108,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,55* | € 111,61* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,34* | € 116,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|