Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H18SLSW


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H18SLSW
Mehrpreis je 1000mm passend zu H18SLSW
Artikel-Nr.:
     214B-7830601818
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H18SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569097864
Suchbegriffe:
Anschlagkettenverlängerung
Verlängerung, Einstrang, schwarz lackierte Kette Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Einstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Typ:
Kettenstärke 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Kette, Kettengehänge-Zubehör, Kettengehänge, 7830601818, 30601818
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,92*
€ 9,68*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 9,77*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,26*
€ 10,44*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,37*
€ 11,59*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,02*
€ 12,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,27*
€ 12,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,60*
€ 11,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,18*
€ 10,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,02*
€ 10,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.