| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601828 Herst.-Nr.: H26SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569097963 |
| |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge, schwarz lackierte Kette • Kettengehänge mit zwei Strängen und zwei Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit 0–45°: | 1600 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 1120 kg | Größe des Aufhängeringes: | 110 x 60 mm | Kettenstärke: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,70* | € 57,01* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,48* | € 61,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,49* | € 61,96* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 46,12* | € 62,31* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,87* | € 66,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|