| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830602154 Herst.-Nr.: D182OF EAN/GTIN: 4250077150719 |
| |
|
| | |
| Aufhängering GK 8 für 1-, 2-strängige Ketten • Aufhängringe ohne Flachstelle für 1- und 2-strängige Anschlagketten • Geprüfte Sicherheit: gemäß EN 1677-4, Güteklasse 8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Türkei | Tragfähigkeit: | 3150 kg | für Kette 1 Strang Ø: | 10 mm | für Kette 2 Stränge Ø: | 8 mm | Maß d1: | 18 mm | Maß t1: | 135 mm | Maß w1: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Anschlagmittel, Glied, Verbindungsglied, Kette, McBULL, 7830602154, 30602154 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 8,30* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,64* | € 8,33* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,32* | € 8,91* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,33* | € 10,30* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,87* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|