Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf-Lasthaken TK 1400kg, Cartec 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopf-Lasthaken TK 1400kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 1400kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 1400kg, Cartec 100
Artikel-Nr.:
     214B-7830602364
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CX79SN
EAN/GTIN:
     8013429852015
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken, Schmiedefalle GK 10 • Metall-Gabelkopf-Lasthaken in RAL 3022 lachsrot lackiert mit Schmiedefalle • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
1400 kg
Maß A:
26 mm
für Kette Ø:
6 mm
Maß A1:
19 mm
Maß P:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Gabelkopflasthaken, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602364, 30602364
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,18*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,50*
€ 15,25*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,41*
€ 15,82*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 16,34*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.