Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

9900062518, Gabelkopf-Lasthaken TK 1400kg, Cartec 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CX79SN
EAN/GTIN:
     8013429852015
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062518, Gabelkopf-Lasthaken GK 10 Diese robusten Metall-Gabelkopf-Lasthaken sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet. , Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 10, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
für Kette Ø:
6 mm
Maß A:
26 mm
Maß A1:
19 mm
Maß B:
7,2 mm
Maß C:
8 mm
Maß G:
15 mm
Maß H:
20 mm
Maß P:
7,5 mm
Maß R:
69 mm
Gewicht:
0,25 kg
Tragfähigkeit:
1400 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00062518, GABELKOPF-LASTHAKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 13,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,00*
€ 14,04*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,43*
€ 15,21*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,73*
€ 16,32*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,78*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.