Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkopf-Lasthaken TK 10000kg, Cartec 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelkopf-Lasthaken TK 10000kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 10000kg, Cartec 100
Gabelkopf-Lasthaken TK 10000kg, Cartec 100
Artikel-Nr.:
     214B-7830602369
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CX83SN
EAN/GTIN:
     8013429852060
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Gabelkopf-Lasthaken, Schmiedefalle GK 10 • Metall-Gabelkopf-Lasthaken in RAL 3022 lachsrot lackiert mit Schmiedefalle • Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Tragfähigkeit:
10000 kg
Maß A:
56 mm
für Kette Ø:
16 mm
Maß A1:
45 mm
Maß P:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Gabelkopflasthaken, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Kette, 7830602369, 30602369
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 69,86*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,55*
€ 70,19*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,57*
€ 72,58*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,77*
€ 73,52*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 74,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.