Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062523, Gabelkopf-Lasthaken TK 10000kg, Cartec 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CX83SN
EAN/GTIN:
     8013429852060
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062523, Gabelkopf-Lasthaken GK 10 Diese robusten Metall-Gabelkopf-Lasthaken sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet. , Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 10, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
für Kette Ø:
16 mm
Maß A:
56 mm
Maß A1:
45 mm
Maß B:
18 mm
Maß C:
22 mm
Maß G:
37 mm
Maß H:
48 mm
Maß P:
20 mm
Maß R:
155 mm
Gewicht:
3,20 kg
Tragfähigkeit:
10000 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: lasthaken fs hebetechnik, 00062523, GABELKOPF-LASTHAKEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 69,86*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,55*
€ 70,19*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,57*
€ 72,58*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,77*
€ 73,52*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 74,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.