Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 300kg ohne Seilbremse Schoerken
Artikel-Nr.:
     214B-7830604591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007795010852
EAN/GTIN:
     4007795010852
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Universal-Flaschenzug • Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen • Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid • Seil aus Polypropylen • Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,98 kg
Ausführung:
ohne Seilbremse
Tragkraft:
300 kg
Normalhubhöhe:
2,5 m
Seil-Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug, Hebezug, Universal-Flaschenzug, SeilzugHebezeug, Seilflaschenzug, Elektro-Hebezug, Anschlagmittel, Flaschenzüge, Seilzug, 4007795010852, 7830604591, 30604591
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 45,45*
€ 58,39*
3 Tage
5
€ 4,79*
ab € 48,86*
€ 62,52*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 48,49*
€ 62,55*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 63,73*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 50,07*
€ 66,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.