| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830604626 Herst.-Nr.: K00013 EAN/GTIN: 4332163816607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahlwinde mit fester Klaue • Gehäuse: hebend • Sicherheitskurbel (SiKu): selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten • Griff: umlegbar • Mit eingebauter Lastdruckbremse: die Last wird in jeder Position sicher gehalten • Mit fester Klaue • Zahnstange und Getriebe: bestmöglich geschützt • Mit Stirnrad-Getriebe: das Getriebe ist leicht zugänglich • Getriebeteile: aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet • Entspricht: DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | VR China | Herstellerartikelnummer: | K00013 | Herstellername: | Planeta-Hebetechnik GmbH | Hubhöhe: | 300 mm | Bauhöhe: | 800 mm | Hublast: | 10000 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zahnstangenwinden, Winde, Stahlwinden, Kurbelwinden, Lasthebegerät, 7830604626, 30604626 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 394,66* | € 472,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 408,95* | € 472,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 431,64* | € 518,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 479,99* | € 554,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 50 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 488,34* | € 578,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|