Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA DIN Stahlwinde 10t SIKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA DIN Stahlwinde 10t SIKU
PLANETA DIN Stahlwinde 10t SIKU
PLANETA DIN Stahlwinde 10t SIKU
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1144927
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00013
EAN/GTIN:
     4332163816607
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
planeta stahlwinde
stahlwinde
Stahlwinde mit fester Klaue

• Gehäuse: hebend
• Sicherheitskurbel (SiKu): selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten
• Griff: umlegbar
• Mit eingebauter Lastdruckbremse: die Last wird in jeder Position sicher gehalten
• Mit fester Klaue
• Zahnstange und Getriebe: bestmöglich geschützt
• Mit Stirnrad-Getriebe: das Getriebe ist leicht zugänglich
• Getriebeteile: aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet
• Entspricht: DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft

Weitere Informationen:
Hublast:
10000 kg
Bauhöhe:
800 mm
Hubhöhe:
300 mm
Gewicht:
41,5 kg
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
K00013
Markenname:
PLANETA
Lieferbedingungen:
5T
Weitere Suchbegriffe: 30604626, 7830604626, Kurbelwinden, Lasthebegerät, Stahlwinden, Winde, Zahnstangenwinden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,66*
€ 472,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,95*
€ 472,60*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,64*
€ 518,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,99*
€ 554,31*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,34*
€ 578,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,60*
€ 562,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,26*
€ 540,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 449,72*
€ 535,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 430,12*
€ 511,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,33*
€ 501,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.