Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
PTFE-Spray mit NSF-H1 400ml E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830606818
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784499941
EAN/GTIN:
     4317784499941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
ptfe-spray 400ml e-coll
PTFE-Spray mit NSF-H1 • Dauertrenn-, Schmier- und Gleitmittel • Auf Basis von Weißöl mit PTFE-Zusatz • Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und alkalische bzw. saure Desinfektions- und Reinigungsmittel beständig • Schmierung von Ketten, Gelenken, Führungen, Zahnradgetrieben, Wälz- und Gleitlagerungen • Mit H1-Zulasung der NSF • Hygienisch unbedenklich (§ 31, Absatz 1 dt. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz) • Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +120 °C; kurzzeitig bis +180 °C Hinweis: Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie möglich, wo hygienisch unbedenkliche Schmierstoffe notwendig sind. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,403 kg
Inhalt:
0,4 l
Herstellerartikelnummer:
4317784499941
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Sprühdose
Weitere Suchbegriffe: anti haftspray, ptfe-spray e-coll, Coll, PTFE, Montage-, und, Einlaufpasten-Spray, Spray, E-COLL, Fette, Schmiermittel, Teflonspray, Wartungsprodukt, Silikonfett, Trennmittel-Spray, E-Coll-PTFE-Spray, Instanhaltungsprodukt, Seilstar-Spray, Spezial-Vaseline, 4317784499941, 7830606818, 30606818
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,75*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,72*
€ 9,87*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 8,73*
€ 11,19*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 8,37*
€ 11,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,32*
€ 12,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.