| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606904 Herst.-Nr.: 4317784150835 EAN/GTIN: 4317784150835 |
| | |
|
| | |
| PU-Schnellschaum B2 • Silikonfrei • 1-komponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Polyurethanschaum • Besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf allen Materialien, ausgenommen PE/PP/PTFE • Hoher thermischer und akkustischer Isolierungswert • Zum Montieren und Abdichten von Fenster- und Türrahmen • Zum Abdichten von Hohlräumen rund um Rohre und zwischen Dach und Mauerwerk • Zum Anbringen von Isolierungsmaterialien bei Dachkonstruktionen • Zum Anbringen einer geräuschdämmenden Schicht bei Motoren • Zur Optimierung der Isolierung in der Kühltechnik • Baustoffklasse B2 DIN 4102 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Diisocyanate: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,593 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784150835 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zargenschaum, Montageschaum, Füllschaum, PU-Pistolenschaum, Polyurethan-Schnellschaum, Füllstoffe, QR4030066, Wartungsprodukt, PU-Montageschaum, Instandhaltungsprodukt, PU-Schnellschaum, Dämmschaum, 7830606904, 30606904 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,69* | € 6,02* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,68* | € 6,06* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,13* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,79* | € 6,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,07* | € 7,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|