| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606914 Herst.-Nr.: 4317784179584 EAN/GTIN: 4317784179584 |
| | |
|
| | |
| Schweißprimer • Schutz der Düsen vor dem Festbrennen der Schweißperlen • Korrosionsschutz zwischen verschweißten Teilen • Im Punktschweißen • Mischung von Bitumen, Haftvermittlern und Korrosionsschutzadditiven Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,56 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784179584 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweiß-Primer, Schweißprimer, schweiss-primer 500ml e-coll, adhesion primer, primer 500ml, Feinpflegespray, E-Cioll-Schweißprimer, Trennspray, Druckluftspray, Schweißtrennspray, Wartungsprodukt, Aktivator-Spray, Schweiss-Primer, Instanhaltungsprodukt, 7830606914, 30606914 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 22 | | Frei Haus | ab € 14,96* | € 17,52* | | | | | 3 Tage | | | 44 | | Frei Haus | ab € 14,55* | € 17,89* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 14,90* | € 18,13* | | | | | 15 Tage | | | 22 | | Frei Haus | ab € 16,90* | € 19,72* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,29* | € 21,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03258* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|