| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607626 Herst.-Nr.: 4317784425698 EAN/GTIN: 4317784425698 |
| | |
|
| | |
| Rohrgewindekleber, hochfest-hochviskos • Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden • Bietet Schutz vor Korrosion • Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien • Ersetzt Hanf, Teflon® sowie Feststoffdichtungen • Handfest nach ca. 20–40 Min. • Viskosität 3000 – 5000 mPa.s (25°C) • Max. Gewinde M56 • Spaltfüllvermögen 0,25 mm • Losbrechmoment 28–36 Nm • Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,082 kg | Inhalt: | 0,05 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784425698 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fügeverbindung 50 gramm hochfest, dichtungskleber, dichtungskleber ecoll, E-Coll-Rohrgewindekleber, E-Coll-Kleber, Klebstoffe, Rohrgewindekleber, E-Coll-Gewindekleber, Klebstoff, Kleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, Gewindekleber, 7830607626, 30607626 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,27* | € 12,60* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,13* | € 12,73* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,54* | € 13,06* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,21* | € 13,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,38* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2276* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|