| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830607670 Herst.-Nr.: 4317784464963 EAN/GTIN: 4317784464963 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2K-Methylacrylat-Kleber • Extrem hohe Festigkeiten • Witterungsbeständig • Tropfzeit ca. 5 Minuten • Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, Keramik, harten Kunststoffen • Für Beleuchtungsindustrie, Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Markisenherstellung, Elektrotechnik und viele Industriezweige mehr • Verklebt Metall, Stein, Keramik • Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C Aktivator Gefahrenhinweise: Gefahr H335: Kann die Atemwege reizen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Klebstoff Gefahrenhinweise: Gefahr H335: Kann die Atemwege reizen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Grossbritannien | Gewicht: | 0,057 kg | Inhalt: | 0,025 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784464963 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Doppelkammerspritze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber e-coll, komponentenkleber, E-Coll-2K-Methylacrylat-Kleber, 2K-Methylacrylat-Kleber, Methylacrylat-Kleber, Schnell-Epoxyd-Kleber, PUR-Kleber, E-COLL, Methylacrylat, Methylacrylatkleber, Klebstoff, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Kleber, Wartungs-Produkt, Flüssigmetall, Instandhaltungs-Produkt, Doppelspritze, 2K-Methylacrylatkleber, 7830607670, 30607670 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,12* | € 5,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,17* | € 6,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,41* | € 6,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 4,55* | € 6,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,182* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|