| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607785 Herst.-Nr.: 4317784636971 EAN/GTIN: 4317784636971 |
| | |
|
| | |
| Reifenpflege/Reifenreiniger • Reinigt, pflegt, und schützt die Reifen in einen Arbeitsgang • Trocknet nach wenigen Minuten • Sorgt für eine optische Aufwertung durch seidenmatten Glanz und schützt vor Rissbildung und Versprödung • Verhindert vorzeitiges Ausbleichen durch UV-Schutz • Antistatisch und lösemittelfrei: Greift Gummi, Alufelgen und lackierte Flächen nicht an • Enthält Silikon • Für Reifenflanken • Auch auf Kunststoffoberflächen anwendbar Hinweis: Lauffläche nicht besprühen, da Rutschgefahr. Nicht auf Zweiradreifen, Bremsscheiben und –trommeln sprühen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH208: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,46 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784636971 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 3,75* | € 5,16* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,42* | € 7,45* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,47* | € 7,52* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,59* | € 8,02* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,67* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|