Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenflege / -reiniger 400 ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenflege / -reiniger 400 ml E-COLL
Reifenflege / -reiniger 400 ml E-COLL
Reifenflege / -reiniger 400 ml E-COLL
Reifenflege / -reiniger 400 ml E-COLL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784636971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830607785
EAN/GTIN:
     4317784636971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
Reifenpflege/Reifenreiniger

• Reinigt, pflegt, und schützt die Reifen in einen Arbeitsgang • Trocknet nach wenigen Minuten • Sorgt für eine optische Aufwertung durch seidenmatten Glanz und schützt vor Rissbildung und Versprödung • Verhindert vorzeitiges Ausbleichen durch UV-Schutz • Antistatisch und lösemittelfrei: Greift Gummi, Alufelgen und lackierte Flächen nicht an • Enthält Silikon • Für Reifenflanken • Auch auf Kunststoffoberflächen anwendbar Hinweis : Lauffläche nicht besprühen, da Rutschgefahr. Nicht auf Zweiradreifen, Bremsscheiben und –trommeln sprühen.

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares AerosolH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH208: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315641
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Sprühdose
Weitere Suchbegriffe: Reifenglanz, reifenglanz, Reifenreiniger, Reifenpflege, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2208
12
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,16*
Lager 7
1877
12
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,45*
1 Tag
2208
12
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,52*
2 Tage
2208
12
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,02*
7 Tage
2268
1
€ 4,30*
ab € 5,67*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 89,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.