Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 50g mittelf.-hochviskos kennzeichnungsfrei E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubensicherung 50g mittelf.-hochviskos kennzeichnungsfrei E-COLL
Schraubensicherung 50g mittelf.-hochviskos kennzeichnungsfrei E-COLL
Schraubensicherung 50g mittelf.-hochviskos kennzeichnungsfrei E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830607798
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784618441
EAN/GTIN:
     4317784618441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung, mittelfest-hochviskos, kennzeichnungsfrei • Mittelfest - hochviskos • Sehr kurze Aushärtungszeiten • Hohe Funktionssicherheit • Kennzeichnungsfrei • Für alle Schrauben mit grobem Gewinde bis M36 • Viskosität: ca. 2.500 - 4.500 mPa.s • Spaltfüllvermögen: 0,25 mm • Temperaturbeständig: –55°C bis +150° • Handfest: 30-50 Minuten • Funktionsfest: 6-12 Stunden Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,076 kg
Inhalt:
0,05 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784618441
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung e-coll 50g mittelfest, dichtungskleber, dichtungskleber ecoll, Klebstoffe, Sichertung, Kleber, Wartungs-Produkt, Schraubenkleber, E-Coll-Schraubensicherung, Instandhaltungs-Produkt, 7830607798, 30607798
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 8,99*
€ 11,42*
7 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 11,79*
1 Tag
40
10
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 12,08*
13 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 13,01*
Lager 214
40
1
€ 4,30*
ab € 10,01*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,2002* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.