Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser 5L Kanister E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rostlöser 5L Kanister E-COLL
Rostlöser 5L Kanister E-COLL
Rostlöser 5L Kanister E-COLL
Rostlöser 5L Kanister E-COLL
Rostlöser 5L Kanister E-COLL
Rostlöser 5L Kanister E-COLL
Rostlöser 5L Kanister E-COLL
Rostlöser 5L Kanister E-COLL
Rostlöser 5L Kanister E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830607807
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784015592
EAN/GTIN:
     4317784015592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser kanister 5 liter
rostlöser
e-coll rostlöser
Rostlöser • Silikonfrei • Feststoff/Schmierstoff-Kombination auf Molybdändisulfid-Basis • Hohes Kriechverhalten • Verhindert neue Rostbildung • Verschleißmindernde Eigenschaften • Löst nach dem Aufsprühen und kurzer Einwirkzeit festgerostete Schrauben, Muttern und Maschinenteile • Rostlockerung z. B. bei Schrauben, Bolzen, Kettengliedern, Gelenken, Hebeln, Federn, Ventilen, Scharnieren oder Zylinderschlösser • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +150 °C / bis +450 °C (Notschmierung) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,48 kg
Inhalt:
5 l
Herstellerartikelnummer:
4317784015592
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: QR4030123, Unterbodenschutz-Spray, Coll, E-COLL, Starthilfespray, Rostumwandler, Wartungsprodukt, Instandhaltungsprodukte, Druckluft, Instandhaltungsprodukt, Schließzylinder-Beschlagspray, E-Coll-Rostlöser, Instandhaltung, Instandhaltungs-Produkt, 4317784015592, 7830607807, 30607807
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
4
€ 35,99*
ab € 28,66*
€ 39,00*
10 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 39,28*
4
€ 4,80*
ab € 30,63*
€ 41,29*
4
€ 4,80*
ab € 30,54*
€ 41,29*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 134,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.