| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607866 Herst.-Nr.: 4317784243483 EAN/GTIN: 4317784243483 |
| | |
|
| | |
| Keilriemenspray • Leistungssteigernd (bis zu 50 % mehr Riemenzugkraft) • Haftstark (gegen Riemenschlupf und Riemenpfeifen) • Erhöht die Lebensdauer • Silikonfrei • Universell für alle Keil-, Rund-, Zahn- und Flachriemen an Gebläsen, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren, Mühlen etc. • Trocknung bei +20 °C in 10 Minuten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,4 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784243483 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klimaanlagen-Desinfektionsspray, Kältespray, Keilriemen, Coll, E-Coll-Keilriemenspray, Spray, E-COLL, Wartungsprodukt, Destilliertes, Wasser, Instandhaltungsprodukte, Graffiti-Entferner, Instandhaltung, Kleb-, und, Dichtstoffentferner, Instandhaltungs-Produkt, 7830607866, 30607866 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,67* | € 6,37* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,05* | € 6,75* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,55* | € 7,30* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 8,21* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,15* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01538* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|