| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607876 Herst.-Nr.: 4317784244886 EAN/GTIN: 4317784244886 |
| | |
|
| | |
| Kesselreiniger-Spray • Spezialreiniger für gas- und ölbetriebene Kleinkessel-Anlagen • Silikonfrei • Weißlich • Für Verschmutzte Kessel-Innenflächen • Beseitigung von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen in Gasthermen und Gaskesseln Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,55 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784244886 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-Coll-Kesselreiniger, Kesselreinigerspray, Kunststoffreiniger-Spray, Spray, Teile-Reinigung, Ölentferner, Sägekettenreiniger, Reinigerspray, Wartungs-Produkt, Sanitärreiniger, Kesselreinigungsmittel, Instandhaltungs-Produkt, 7830607876, 30607876 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,31* | € 4,43* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,23* | € 4,74* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,54* | € 4,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,59* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|