Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langzeitfett LZR 500g Kartusche KAJO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langzeitfett LZR 500g Kartusche KAJO
Langzeitfett LZR 500g Kartusche KAJO
Langzeitfett LZR 500g Kartusche KAJO
Langzeitfett LZR 500g Kartusche KAJO
Langzeitfett LZR 500g Kartusche KAJO
Artikel-Nr.:
     214B-7830608415
Hersteller:
     KAJO
Herst.-Nr.:
     4017089641396
EAN/GTIN:
     4017089641396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Langzeitfett LZR II • Wälz- und Gleitlagerfett • Aus hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen als Verdicker hergestellt • Gute Oxidationsbeständigkeit • Wasserbeständig • Haftfest • Druckbelastbar • Korrosionsschützend • Hohe Walkstabilität • Sehr guten Verschleißwerten • Starke Haftfähigkeit • Besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen in hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern auch bei niedrigen Temperaturen • NLGI-Klasse 2 • Temperaturbeständigkeit: -30°C - +120°C, kurfristig bis +140°C Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,575 kg
Inhalt:
0,5 l
Herstellerartikelnummer:
61326024
Herstellername:
Kajo GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, 500g kugellagerfett, lagerfett, wälzlagerfett kajo, Langzeitfett, Fett, 7830608415, 30608415
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1060
1
€ 5,59*
ab € 4,20*
€ 5,76*
1
€ 7,95*
ab € 4,14*
€ 5,83*
1 Tag
1605
15
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 5,87*
3 Tage
1134
1
€ 5,99*
ab € 4,26*
€ 5,94*
Lager 214
211
1
€ 4,30*
ab € 6,29*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 12,58* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356323
ab € 23,85*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 284,10*
Zubehör
Mato
34 244 11
ab € 361,36*
Zubehör
Mato
3010300
ab € 51,32*
Zubehör
Pressol
12851
ab € 26,17*
Zubehör
SAMOA GmbH
41037000
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.