Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Drehkran 390-1000kg mit Gegengewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstatt-Drehkran 390-1000kg mit Gegengewicht
Werkstatt-Drehkran 390-1000kg mit Gegengewicht
Werkstatt-Drehkran 390-1000kg mit Gegengewicht
Werkstatt-Drehkran 390-1000kg mit Gegengewicht
Werkstatt-Drehkran 390-1000kg mit Gegengewicht
Werkstatt-Drehkran 390-1000kg mit Gegengewicht
Werkstatt-Drehkran 390-1000kg mit Gegengewicht
Artikel-Nr.:
     214B-7830609481
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     KR-F 100 DR + GG 1150 Kg
EAN/GTIN:
     4053569867269
Suchbegriffe:
Drehkran
Werkstattdrehkran KR-F 100 DR, handverfahrbar • Lackiert in RAL 5002 ultramarinblau • Schwenksäule mit aufgebautem, teleskopierbarem Ausleger (6-fach ausziehbar) und Wirbellasthaken nach DIN 15401, lastgeprüft, kugelgelagert und wartungsfrei • Manuelles drehen der Schwenksäule um 360° durch ein selbsthemmendes Schneckengetriebe mit Handrad • Fahrwerk mit angebauter, handhydraulischer Hub- und Lenkdeichsel, Hydraulikzylinder, Handpumpe und feinregulierbarem Ablassventil • Hakeneinstellung Kranarm eingeschoben: max. 2700/ min. 920 mm, Kranarm ausgezogen: max. 3450/ min. 450 mm • Traglasten/Hubhöhe bei eingefahrenem Teleskoparm max. 1000 kg auf 2700 mm, bei ausgezogenem Teleskoparm max. 390 kg auf 3450 mm Hinweis: Der Werkstattdrehkran darf nur in Betrieb genommen werden, wenn: a) der Ballast-Gegengewichtsbehälter mit einem Gewicht von 1100 kg gefüllt ist b) die beidseitigen Auslegerfüße mit Feststellspindel um 90° ausgefahren und arretiert sind
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Ausführung:
mit Ballast-Gegengewicht 1150 kg
Modell:
KR-F 100 DR + GG 1150 Kg
Tragfähigkeit:
390–1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattdrehkran, Kran, Hebegerät, Werkstattkran, 7830609481, 30609481
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.101,71*
€ 13.334,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.101,72*
€ 13.334,71*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.108,27*
€ 13.341,22*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.618,87*
€ 14.406,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.406,75*
€ 17.144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.284,28*
€ 16.998,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.904,91*
€ 16.546,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.896,80*
€ 16.537,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13.618,87*
€ 16.206,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.