| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-676257 Herst.-Nr.: 4053569867269 EAN/GTIN: 4053569867269 |
| |
|
| | |
| Werkstattdrehkran, fahr- und lenkbar
• Fahrbar und mit Drehsäule Lässt sich leicht durch jede Tür zum nächsten Einsatzort fahren. • Traglasten/Hubhöhe Bei eingefahrenem Teleskoparm max. 1000 kg auf 2700 mm. Bei ausgezogenem Teleskoparm max. 390 kg auf 3450 mm. • Fahrwerk Mit angebauter, handhydraulischer Hub- und Lenkdeichsel. Mit Hydraulikzylinder, Handpumpe und feinregulierbarem Ablassventil. • Schwenksäule Mit aufgebautem, teleskopierbaren Ausleger (6-fach ausziehbar) und Wirbellasthaken nach DIN 15401. Lastgeprüft, kugelgelagert, wartungsfrei. Wird durch ein selbsthemmendes Schneckengetriebe mit Handrad manuell um 360° gedreht. • Höchste/Niedrigste Hakeneinstellung Kranarm eingeschoben: 2700/920 mm. Kranarm ausgezogen: 3450/450 mm. • Lackierung RAL 5002 ultramarinblau. Achtung: Der Werkstattdrehkran darf nur in Betrieb genommen werden, wenn: a) der Ballast-Gegengewichtsbehälter mit einem Gewicht von 1100 kg gefüllt ist. b) die beidseitigen Auslegerfüße mit Feststellspindel um 90° ausgefahren und arretiert sind. Stand- und Funktionssicherheit: Die am Fahrwerksgrundrahmen befestigten Auslegerschwenkarme mit Feststellspindeln müssen vor Inbetriebnahme standfest um 90° ausgefahren und arretiert sein. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattdrehkran, Kran, Hebegerät, Werkstattkran, 7830609481, 30609481 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 13.101,71* | € 13.334,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13.101,72* | € 13.334,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13.108,27* | € 13.341,22* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13.618,87* | € 14.406,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|