Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiste männlich YOGA GRIP Ultra schwarz B500xT60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiste männlich YOGA GRIP Ultra schwarz B500xT60 mm
Leiste männlich YOGA GRIP Ultra schwarz B500xT60 mm
Leiste männlich YOGA GRIP Ultra schwarz B500xT60 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830609541
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15020M
EAN/GTIN:
     4260061897070
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leiste und Ecke für Bodenrostplatte Yoga Grip Ultra • Modularer Bodenrost • Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
ja
Maße:
500 x 60 mm
Herstellerartikelnummer:
15020M
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Leiste männlich
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Profile Arbeitsplatzmatte, anti ermüdungsmatte, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenmatte, Kunststoffbodenrost, Bodenbeläge, Grid, Bodenmatte, Arbeitsplatz-Kunststoffbodenrost, Yoga, Boden-, und, Werkbankmatten, Bodenrost, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830609541, 30609541
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,67*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,86*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,44*
€ 8,31*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,96*
€ 10,19*
5 Tage
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,27*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
15023
ab € 2,51*
Sonstiges
Miltex
15022
ab € 2,52*
Sonstiges
Miltex
15021M
ab € 5,22*
Sonstiges
Miltex
15021W
ab € 5,21*
Sonstiges
Miltex
15020W
ab € 5,22*
Sonstiges
Miltex
15030
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.