Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecke YOGA GRIP Ultra schwarz B60xT60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecke YOGA GRIP Ultra schwarz B60xT60 mm
Ecke YOGA GRIP Ultra schwarz B60xT60 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830609545
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15022
EAN/GTIN:
     4260061897117
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leiste und Ecke für Bodenrostplatte Yoga Grip Ultra • Modularer Bodenrost • Material: 100 % Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
ja
Maße:
60 x 60 mm
Herstellerartikelnummer:
15022
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Ecke
Weitere Suchbegriffe: Eckelement Bodenbelag, Eckelemente Arbeitsplatzmatte, Industrierost, anti ermüdungsmatte, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenmatte, Kunststoffbodenrost, Bodenbeläge, Grid, Bodenmatte, Arbeitsplatz-Kunststoffbodenrost, Yoga, Boden-, und, Werkbankmatten, Bodenrost, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830609545, 30609545
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 3,89*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 4,10*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 4,32*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,86*
5 Tage
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
15023
ab € 2,49*
Sonstiges
Miltex
15021M
ab € 5,19*
Sonstiges
Miltex
15020M
ab € 5,23*
Sonstiges
Miltex
15021W
ab € 5,22*
Sonstiges
Miltex
15020W
ab € 5,18*
Sonstiges
Miltex
15030
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.