| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830610127 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569220552 EAN/GTIN: 4053569220552 |
| |
|
| | |
| Malerabdeckvlies, grau • Rutschhemmendes Vlies • Material: 85 % Kunstfaser, 15% Baumwolle Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 10,18 kg | Länge: | 50 m | Breite: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 37,50* | € 49,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,28* | € 50,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,87* | € 51,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 38,63* | € 52,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,82* | € 55,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 m² (ab € 0,7726* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|