Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerabdeckvlies, grau 50x1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerabdeckvlies, grau 50x1m
Malerabdeckvlies, grau 50x1m
Artikel-Nr.:
     4012-780938
Hersteller:
     Shenzen Onetouch
Herst.-Nr.:
     220-50M
EAN/GTIN:
     4053569220552
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Malerabdeckvlies

Für Maler und Renovierungsarbeiten
Ausführung
Farbe: grau gemischt, mit Textilfasern in verschiedenen Farben.
Material: 15 % Baumwolle, 85 % Kunstfaser.
Gewicht: 220 g/m².

Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
50 m
Farbe:
dunkelbunt
Gewicht:
220 g/m²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
263
€ 6,90*
ab € 37,50*
€ 49,07*
€ 4,90*
ab € 37,28*
€ 50,12*
1 Tag
263
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 51,38*
6 Tage
263
€ 4,30*
ab € 38,63*
€ 52,30*
14 Tage
336
€ 6,99*
ab € 42,82*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
1 Stück enthält 50 m² (ab € 0,75* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.