Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber STOMAX II Siluminguss 600mm, Typ A Naturgummi-Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber STOMAX II Siluminguss 600mm, Typ A Naturgummi-Streifen
Wasserschieber STOMAX II Siluminguss 600mm, Typ A Naturgummi-Streifen
Artikel-Nr.:
     214B-7830610365
Hersteller:
     STOMAX
Herst.-Nr.:
     4330816841310
EAN/GTIN:
     4330816841310
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserschieber STOMAX • Innen-Ø Hülse: 25 mm Feuerwehr, Garagenreinigung, Tankstellen, Waschstraßen, Katastrophenschutz (Hochwasser), Wäschereien, KFZ-Werkstätten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,74 kg
Herstellerartikelnummer:
11020755
Herstellername:
Stöhrmann GmbH & Co. KG
Breite:
600 mm
Shorehärte Streifen:
60
Material Rahmen:
Siluminguss
Material Streifen:
Naturgummi (schwarz)
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 600 mm stomax, bodenabzieher 600 mm, fliesenwischer, STOMAX, Gummifletsche, Fletsche, 7830610365, 30610365
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,31*
€ 30,92*
8 Tage
215
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 31,34*
2 Tage
215
€ 6,90*
ab € 22,98*
€ 31,84*
€ 4,90*
ab € 22,65*
€ 32,70*
Lager 214
223
€ 4,30*
ab € 24,79*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.