Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstreifen STOMAX IV 800mm, Typ C Zellkautschuk-Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STOMAX STOMAX Ersatzstreifen STOMAX IV 800mm, Typ C Zellkautschuk-Streifen
Artikeldetailsicht STOMAX STOMAX Ersatzstreifen STOMAX IV 800mm, Typ C Zellkautschuk-Streifen
Artikel-Nr.:
     214B-7830610385
Hersteller:
     STOMAX
Herst.-Nr.:
     4053569814010
EAN/GTIN:
     4053569814010
Suchbegriffe:
Ersatzkassette Wasserschieber
Gummilippe für Wasserschieber
Zellgummi-Band
Zellgummiband
Ersatzstreifen zu STOMAX-Wasserschieber • Naturgummi: Feuerwehr, Garagenreinigung, Tankstellen, Waschstraßen, Katastrophenschutz (Hochwasser), Wäschereien, KFZ-Werkstätten • Perbunan (hell): Großküchen, Kantinen, Schlachtereien, Schlachthöfe, Kühlhäuser, Schwimmbäder, abwassertechnische Anlagen, Fischverarbeitung, Molkereien • Zellkautschuk: Gebäudereinigung, private Haushalte, Friseurbetriebe Hinweis: Je nach Absprache und Bedarf sind die Artikel auch in den Farben blau, gelb und grün erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,04 kg
Typ:
C
Herstellerartikelnummer:
11020782
Herstellername:
Stöhrmann GmbH & Co. KG
Breite:
800 mm
Material:
Zellkautschuk
Shorehärte:
40
Weitere Suchbegriffe: Zellkautschukband, Zellkautschukstreifen, zellgummi band, STOMAX, Streifen, Ersatzstreifen, Zubehör, 7830610385, 30610385
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,75*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 10,83*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 8,00*
€ 11,62*
1
€ 5,90*
ab € 7,79*
€ 11,77*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 8,60*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.