Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Plexus AT gelb, 1", 50m APD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch Plexus AT gelb, 1", 50m APD
Wasserschlauch Plexus AT gelb, 1", 50m APD
Wasserschlauch Plexus AT gelb, 1", 50m APD
Artikel-Nr.:
     214B-7830610408
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     4003991987813
EAN/GTIN:
     4003991987813
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch Plexus AT • Flexibel und komfortabel in der Handhabung • Trikot-Gewebe, Anti-Torsion (AT) • Abriebfest • Knickfest • UV- und witterungsbeständig • Frei von Cadmium und Blei • REACH-konform • RoHs-konform • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
9,7 kg
Herstellerartikelnummer:
834 025 0500
Herstellername:
APD Schlauchtechnik GmbH
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
3,3 mm
Betriebsdruck:
6 bar
Schlauchlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Tricot-Gewebe-Wasserschlauch, Tricot-Gewebeschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch, Schlauch, PVC-Schlauch, 7830610408, 30610408
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 121,20*
€ 143,18*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 144,56*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 118,92*
€ 144,59*
€ 4,90*
ab € 122,82*
€ 145,89*
Lager 214
10
Frei Haus
ab € 131,05*
€ 160,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 160,28*
€ 190,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 154,30*
€ 183,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 145,91*
€ 173,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,09*
€ 169,09
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 139,24*
€ 165,70
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 131,05*
€ 155,95
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,621* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.