Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Holzrost YOGA GL Typ B B100 cm x max.L 10 m Zuschnitt pro Laufmeter
Artikel-Nr.:
     214B-7830611580
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14020GL
EAN/GTIN:
     4260061897940
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Holzrost Yoga GL, TYP B • Äußerst langlebige und wartungsfreie Materialien • Ist weniger schmutzempfindlich und die Resistenz gegen Flüssigkeiten ist höher • Mit Anlaufkeil • Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche • Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche • Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur • Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130 • Mit Anlaufprofil gut befahrbar • Massives Buchenholz: äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert Hinweis: Laufrosthöhe optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
14020GL
Herstellername:
Miltex GmbH
Höhe:
35 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte braun, Ergonomische, Arbeitsplatzbodenbelag, Holzrost, Holzbodenrost, Arbeitsplatz-Holzbodenrost, 7830611580, 30611580
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,83*
€ 160,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,43*
€ 161,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 169,50*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 190,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 190,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 190,15*
€ 226,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 188,21*
€ 223,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 173,39*
€ 206,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 162,67*
€ 193,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 159,42*
€ 189,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 149,47*
€ 177,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.