Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781661
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     4260061897940
EAN/GTIN:
     4260061897940
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Holzrost, Typ B dunkelbraun

Yoga Holzrost GL
Ist weniger schmutzempfindlich und die Resistenz gegen Flüssigkeiten ist höher.
Typ F
Die gelben Seitenkeile und die Anschrägung haben eine Signalwirkung und verringern die Stolpergefahr.
Auf Anfrage kann der Holzrost in jeder RAL-Farbe gebeizt werden.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte braun, 30611580, Holzrost Typ B dunkel Breite 100 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,83*
€ 160,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,43*
€ 161,32*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 169,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 190,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 190,53*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 169,50*
€ 201,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 166,14*
€ 197,71
pro Meter
ab 4 Meter
€ 164,07*
€ 195,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 156,49*
€ 186,22
pro Meter
ab 8 Meter
€ 155,08*
€ 184,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 143,41*
€ 170,66
pro Meter
ab 12 Meter
€ 143,27*
€ 170,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 133,32*
€ 158,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.