| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830611778 Herst.-Nr.: BF010704 EAN/GTIN: 5013745002579 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat • Naturkautschuk oder Nitril-Version – NBR • Oberseite mit markanten Noppen • Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen • Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Farbe: | schwarz/gelb | Herstellerartikelnummer: | BF010704 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Ausführung: | ineinandergreifendes Mittelstück | Länge: | 0,9 m | Breite: | 0,6 m | Material: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag naturkautschuk, noppenmatten, gummimatte schwarz, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Bodenmatte, Matte, Ergonomische, Ermüdungsmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611778, 30611778 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,63* | € 64,49* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,61* | € 64,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,49* | € 65,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,29* | € 66,58* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,36* | € 72,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|