Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz


Menge:  m²  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite Sondergröße schwarz
Artikel-Nr.:
     214B-7830611781
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SE010010
EAN/GTIN:
     5060087956794
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermuedungsmatte schwarz
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Bubble • Sehr belastbar • Reduziert Ermüdungserscheinungen • Noppen auf Mattenoberfläche stimulieren die Durchblutung des Fußes • Sehr langlebig • Abgeschrägte Kanten: Stolperrisiko wird reduziert • Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten • Brandschutzklasse: BS-EN 13501-1 • Material: PU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
SE010010
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
Sondergröße nach Angabe m
Breite:
Sondergröße nach Angabe m
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte polyurethan, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Bodenfliese, Ermüdungsmatte, 7830611781, 30611781
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
pro m²
Frei Haus
ab € 155,22*
€ 198,61*
12 Tage
unbekannt
pro m²
Frei Haus
ab € 175,76*
€ 215,73*
27 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 199,57*
€ 245,24*
28 Tage
unbekannt
pro m²
Frei Haus
ab € 240,70*
€ 293,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 198,61*
€ 236,35
pro m²
ab 2 m²
€ 197,30*
€ 234,79
pro m²
ab 5 m²
€ 181,11*
€ 215,52
pro m²
ab 10 m²
€ 171,13*
€ 203,64
pro m²
ab 25 m²
€ 167,70*
€ 199,56
pro m²
ab 500 m²
€ 155,22*
€ 184,71
pro m²
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.