Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 3 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 3 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 3 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 3 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 3 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 3 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 3 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830611806
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDS010001C
EAN/GTIN:
     5060103532582
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Bodenbelag CobaDot • Naturkautschuk/Synthetikgummi • Oberfläche in Noppenoptik • Die genoppte Oberfläche sieht elegant aus und ist gleichzeitig eine praktische Wahl für Industrie- und Gewerbegebäude • Einfach zu verlegen oder zu verkleben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
CDS010001C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
lfd. M. m
Breite:
1,2 m
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, bodenschutzmatte grau, bodenschutzmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Bodenmatte, -Ermüdungsmatten, Bodenfliese, Ergonomische, Ermüdungsmatte, Anti, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611806, 30611806
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,21*
€ 56,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,27*
€ 56,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 58,54*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,45*
€ 61,18*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,26*
€ 62,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 62,14*
€ 73,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 59,11*
€ 70,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 55,38*
€ 65,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,71*
€ 65,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 52,76*
€ 62,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 51,71*
€ 61,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 44,26*
€ 52,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.