Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 4,5 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 4,5 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 4,5 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 4,5 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 4,5 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 4,5 mm
Bodenmatte COBAdot grau B120 cm Stärke 4,5 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830611807
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CDS010002C
EAN/GTIN:
     5060103532599
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Bodenbelag CobaDot • Naturkautschuk/Synthetikgummi • Oberfläche in Noppenoptik • Die genoppte Oberfläche sieht elegant aus und ist gleichzeitig eine praktische Wahl für Industrie- und Gewerbegebäude • Einfach zu verlegen oder zu verkleben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
CDS010002C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
lfd. M. m
Breite:
1,2 m
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, bodenschutzmatte grau, bodenschutzmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Bodenmatte, Matte, Ergonomische, Ermüdungsmatte, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830611807, 30611807
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,71*
€ 66,21*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,15*
€ 66,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 66,54*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,83*
€ 67,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 74,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,25*
€ 80,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,50*
€ 76,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,60*
€ 72,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,50*
€ 70,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,45*
€ 68,37
pro Meter
ab 25 Meter
€ 56,30*
€ 67,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,83*
€ 58,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.